Estimasi Biaya Pengiriman
Rp4.000 - Rp7.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pemilihan material wajib merujuk chemical compatibility chart. PTFE (Teflon) ideal untuk fluida sangat agresif (asam/basa kuat). NBR (Nitrile) unggul untuk oli dan hidrokarbon. EPDM digunakan untuk air, uap, atau keton.
Rating ini adalah klasifikasi standar tekanan-temperatur flange. Gasket harus dipilih dengan rating sesuai (atau melebihi) rating flange terpasang. Kesalahan rating menyebabkan kegagalan segel (seal failure) katastropik di bawah tekanan.
Gasket graphite (grafit) murni atau spiral wound dengan filler grafit memiliki kapabilitas suhu tinggi (di atas 450°C). Gasket non-asbestos (CNAF) standar umumnya terbatas pada 200°C-300°C.
Dibuat dari material lembaran komposit atau elastomer. Gasket ini lunak, mudah terkompresi, dan ideal untuk penggunaan pada flensa class rating rendah (tekanan rendah) atau pada flensa rapuh (seperti cast iron atau plastic).
Menggabungkan kekuatan logam dengan kemampuan sealing material lunak. Ini adalah gasket paling serbaguna dan umum digunakan di perpipaan proses.
Dibuat seluruhnya dari logam. Dirancang untuk kondisi operasional paling ekstrem: tekanan sangat tinggi (misal, 5.000+ PSI) dan suhu sangat tinggi.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami